Rose-Elektrotechnik GMBH - Polyester kapsling 75x160x56mm - 251000129

KopierKopier
Rose-Elektrotechnik GMBH - Polyester kapsling 75x160x56mm

Logg inn eller opprett en konto for å se dine priser og bestille

Grunnleggende spesifikasjoner

  • Monteringsmetode - Andre

  • Type avdekning - Deksel

  • Utførelse deksel - Lukket

  • Gjennomsiktig deksel/dør - nei

  • Høyde - 75 mm

Emballasje og betingelser

  • 1 STK

  • Skaffevare

EAN/GTIN

4250157900555

Elnummer

2521757

Leverandørens varenummer

251000129

Typebeskrivelse

2521757

Monteringsmetode:

Andre

Type avdekning:

Deksel

Utførelse deksel:

Lukket

Gjennomsiktig deksel/dør:

nei

Høyde:

75 mm

Bredde:

160 mm

Dybde:

56 mm

RAL-nummer:

7000

Bredde i antall modulmellomrom:

0

Kapslingsmateriale:

Plast

Med monteringsplate:

Ja

Beskyttelsesklasse IP:

IP66

Type dør:

Uten

Med lås:

nei

Platetykkelse I skap:

4,5 mm

Platetykkelse I dør/deksel:

5 mm

Farge:

Grå

Antall moduler:

1

Antall rader:

1

Antall åpninger for flensplater:

0

Utvidelsesmulighet:

nei

Antall kabellinnganger:

0

Overflatebeskyttelse:

Andre

Egnet for utendørsbruk:

Ja

Termisk dissipasjon (Delta T = 20 K) i henhold til IEC/TR 60890:

nei

Beskyttelsesklasse (IEC 61140):

II

Slagfasthet:

IK08

Funksjonssikkerhet:

Uten

Deksel med overtrykksutløser:

nei

Plastkapsling i glassfiberforsterket polyester.
Festemuligheter for DIN-skinner og monteringsplater
Universell konfigurasjon

Materiale: glassfiberforsterket duroplastisk polyester
Farge: RAL 7000, ekorngrå (spesialfarge på forespørsel)
Inntrengningsbeskyttelse: IP 66 i henhold til EN 60529
Slagfasthet: fra IK07 - IK09 iht. til DIN EN 60068-2-75
Overflatemotstand: >1012 Ohm, IEC 60093
Brennbarhet: V0 / selvslukkende, UL 94
Isolasjon: fullstendig isolert til VDE 0100
Forstyrrende styrke: 18 KV/mm, IEC 60243-1
Toksisitet: halogenfri
Temperaturspenn:
CR-(kloropren) tetning (standard): -40°C til +100°C
PU-(polyuretan) tetning (valgfritt): -40°C til +90°C
VMQ-(silikon)-tetning (valgfritt): -60°C til +130°C