Rose-Elektrotechnik GMBH - Polykarbonat kapsling 50x52x35mm - 251000154

KopierKopier
Rose-Elektrotechnik GMBH - Polykarbonat kapsling 50x52x35mm

Logg inn eller opprett en konto for å se dine priser og bestille

Grunnleggende spesifikasjoner

  • Monteringsmetode - Andre

  • Type avdekning - Deksel

  • Utførelse deksel - Lukket

  • Gjennomsiktig deksel/dør - nei

  • Høyde - 50 mm

Emballasje og betingelser

  • 1 STK

  • Skaffevare

EAN/GTIN

4049505036783

Elnummer

2521801

Leverandørens varenummer

251000154

Typebeskrivelse

2521801

Monteringsmetode:

Andre

Type avdekning:

Deksel

Utførelse deksel:

Lukket

Gjennomsiktig deksel/dør:

nei

Høyde:

50 mm

Bredde:

52 mm

Dybde:

35 mm

RAL-nummer:

7035

Bredde i antall modulmellomrom:

0

Kapslingsmateriale:

Plast

Med monteringsplate:

Ja

Beskyttelsesklasse IP:

IP66

Type dør:

Uten

Med lås:

nei

Innbyggingsdybde:

31 mm

Farge:

Grå

Antall moduler:

1

Antall rader:

1

Antall åpninger for flensplater:

0

Utvidelsesmulighet:

nei

Antall kabellinnganger:

0

Overflatebeskyttelse:

Andre

Egnet for utendørsbruk:

Ja

Termisk dissipasjon (Delta T = 20 K) i henhold til IEC/TR 60890:

nei

Beskyttelsesklasse (IEC 61140):

II

Slagfasthet:

IK07

Funksjonssikkerhet:

Uten

Deksel med overtrykksutløser:

nei

Lett plastkapsling for industrielle applikasjoner
Polykarbonatkapsling med standard eller gjennomsiktig lokk
ABS-kapsling med standard lokk
Leveres uten innhold. Montasjeplate, utvendige festeører og hengsler tilgjengelig som tilbehør.

Materiale: Polykarbonat, ABS
Farge: RAL 7035, lys grå, spesialfarge på forespørsel
Inntrengningsbeskyttelse: IP66 iht. til EN 60529 (03.08 23 09: IP 65)
Overflatemotstand: PC: >1015 Ohm, IEC 60093 / ABS: 4 x 1014 Ohm, IEC 60093
Forstyrrende styrke:
PC: >30 KV/mm, IEC 60243-1
ABS: 24 KV/mm, IEC 60243-1
Slagfasthet: PC: IK07 iht. til IEC 62262
Isolasjon: fullisolert iht. til VDE 0100
Brennbarhet: PC: V2 / UL 94 - ABS: HB / UL 94
Toksisitet: halogenfri
Temperaturspenn:
PC: -40°C til +100°C; CR-(kloropren) tetning
ABS: -40°C til +60°C; CR-(kloropren) tetning