Rose-Elektrotechnik GMBH - Skap Polyester 250x300x170mm - 251000250

KopierKopier
Rose-Elektrotechnik GMBH - Skap Polyester 250x300x170mm

Logg inn eller opprett en konto for å se dine priser og bestille

Grunnleggende spesifikasjoner

  • Bredde - 300 mm

  • Høyde - 250 mm

  • Dybde - 170 mm

  • Materiale - Plast

  • Farge - Andre

Emballasje og betingelser

  • 1 STK

  • Skaffevare

EAN/GTIN

4250157915450

Elnummer

2522036

Leverandørens varenummer

251000250

Typebeskrivelse

2522036

Bredde:

300 mm

Høyde:

250 mm

Dybde:

170 mm

Materiale:

Plast

Farge:

Andre

Antall dører:

1

Med gjennomsiktig dør:

nei

Beskyttelsesklasse IP:

IP65

Materialkvalitet:

Polyester (PET)

Type overflate:

Ubehandlet

RAL-nummer:

7032

Frittsående:

Ja

Gulvstående veggmodell:

nei

Veggmontering:

Ja

Hjørnemodell:

nei

Midlertidig montering:

nei

Kan kobles:

Ja

Med monteringsplate:

Ja

Monteringsplate justerbar i dybden:

nei

Vegginnbygging:

nei

Mastefeste:

nei

Med ventilasjonsluke:

nei

Med bakdør:

nei

Antall låser:

2

Egnet for metrisk montering:

nei

Egnet for utendørs bruk:

Ja

Skråtak:

nei

EMC-utførelse:

nei

Slagfasthet:

IK08

Standardversjon eller med vinduspanel eller gjennomsiktig dør
Inkludert i leveransen er skap bestående av bunn og dør.
Lås og montasjeplate bestilles separat.

Materiale:
glassfiberforsterket duroplastisk polyester / ABS
Farge: Polyester: RAL 7032, steingrå /ABS: RAL 7035, lys grå (spesialfarge på forespørsel)
Inntrengningsbeskyttelse: IP 65 iht. til EN 60529
Slagfasthet: IK07 iht. til EN 60068-2-75
Brennbarhet: Polyester: V0 / selvslukkende, UL 94 / ABS: HB, UL 94
Isolasjon: fullstendig isolert til VDE 0100
Forstyrrende styrke: Polyester: 26 KV/mm, IEC 60243-1 / ABS: 24 KV/mm, IEC 60243-1
Toksisitet: halogenfri
Overflatemotstand: Polyester: 4 x 1015 Ohm, IEC 60093 / ABS: 4 x 1014 Ohm, IEC 60093
Døråpningsvinkel: 135°
Temperaturspenn: Polyester: -55°C til +90°C, med vindu: -55°C til +80°C, ABS: -40°C til +70°C