Rose-Elektrotechnik GMBH - Skap Polyglass 300x400x200mm med vindu og lås - 251000239

KopierKopier
Rose-Elektrotechnik GMBH - Skap Polyglass 300x400x200mm med vindu og lås

Logg inn eller opprett en konto for å se dine priser og bestille

Grunnleggende spesifikasjoner

  • Bredde - 400 mm

  • Høyde - 300 mm

  • Dybde - 200 mm

  • Materiale - Plast

  • Farge - Andre

Emballasje og betingelser

  • 1 STK

  • Skaffevare

EAN/GTIN

4250157915740

Elnummer

2522005

Leverandørens varenummer

251000239

Typebeskrivelse

2522005

Bredde:

400 mm

Høyde:

300 mm

Dybde:

200 mm

Materiale:

Plast

Farge:

Andre

Antall dører:

1

Med gjennomsiktig dør:

Ja

Beskyttelsesklasse IP:

IP66

Materialkvalitet:

GFK (glassfiberforsterket plast)

Type overflate:

Ubehandlet

RAL-nummer:

7038

Frittsående:

Ja

Gulvstående veggmodell:

nei

Veggmontering:

Ja

Hjørnemodell:

nei

Midlertidig montering:

nei

Kan kobles:

Ja

Med monteringsplate:

Ja

Monteringsplate justerbar i dybden:

nei

Vegginnbygging:

nei

Mastefeste:

nei

Med ventilasjonsluke:

nei

Med bakdør:

nei

Antall låser:

2

Egnet for metrisk montering:

nei

Egnet for utendørs bruk:

Ja

Skråtak:

nei

EMC-utførelse:

nei

Slagfasthet:

IK07

Standardversjon eller med vindu
Leveres med Vindu og lås

Inkludert i leveransen er skap bestående av bunn og dør.
Lås og montasjeplate bestilles separat.

Materiale: glassfiberforsterket duroplastisk polyester
Farge: RAL 7038, agatgrå (spesialfarge på forespørsel)
Inntrengningsbeskyttelse: IP 66 til EN 60529
Slagfasthet: skap uten vindu: IK08, skap med vindu: IK07
Brennbarhet: V0 / selvslukkende, UL 94
Isolasjon: fullstendig isolert til VDE 0100
Forstyrrende styrke: 18 KV/mm, IEC 60243-1
Toksisitet: halogenfri
Overflatemotstand: >1012 Ohm, IEC 60093
Døråpningsvinkel: 135°
Temperaturspenn: -40°C til +100°C, vindusversjon: -40°C til +80°C