Rose-Elektrotechnik GMBH - Utvendig hengsel Polycarbonat / ABS Sett à 2stk - 251000181
Logg inn eller opprett en konto for å se dine priser og bestille
Grunnleggende spesifikasjoner
Innfelte gangjern - nei
Utenpåliggende gangjern - Ja
Åpningsvinkel - 150 °
Justerbart gangjern - nei
Materiale - Plast
Emballasje og betingelser
1 STK
Skaffevare
EAN/GTIN
4250157909534
Elnummer
2521894
Leverandørens varenummer
251000181
Typebeskrivelse
2521894
Innfelte gangjern:
nei
Utenpåliggende gangjern:
Ja
Åpningsvinkel:
150 °
Justerbart gangjern:
nei
Materiale:
Plast
Overflatebeskyttelse:
Ubehandlet
Innvendig hengsel til Polycarbonat / ABS
Leveres i sett à 2stk
Åpningsvinkel: 150°
Leveres i sett à 2stk
Åpningsvinkel: 150°


