Rose-Elektrotechnik GMBH - Utvendig hengsel til Aluminium Standard Sett à 2stk - 251000233
Logg inn eller opprett en konto for å se dine priser og bestille
Grunnleggende spesifikasjoner
Innfelte gangjern - nei
Utenpåliggende gangjern - Ja
Åpningsvinkel - 150 °
Justerbart gangjern - nei
Materiale - Aluminium
Emballasje og betingelser
1 STK
Skaffevare
EAN/GTIN
4250157909565
Elnummer
2521988
Leverandørens varenummer
251000233
Typebeskrivelse
2521988
Innfelte gangjern:
nei
Utenpåliggende gangjern:
Ja
Åpningsvinkel:
150 °
Justerbart gangjern:
nei
Materiale:
Aluminium
Overflatebeskyttelse:
Ubehandlet
Utvendig hengsel til Aluminium Standard kapslinger
Leveres i sett à 2stk
Åpningsvinkel: 150°
Farge: Grå
Leveres i sett à 2stk
Åpningsvinkel: 150°
Farge: Grå


