Rose-Elektrotechnik GMBH - Vrihåndtak med lås til Polyester / ABS skap - 251000256

KopierKopier
Rose-Elektrotechnik GMBH - Vrihåndtak med lås til Polyester / ABS skap

Logg inn eller opprett en konto for å se dine priser og bestille

Grunnleggende spesifikasjoner

  • Type håndtak - Vrigrep

  • Vippe - Ja

  • Låses med hengelås - nei

  • Stanglås (trepunktslåsing) - nei

  • Type tetning - Andre

Emballasje og betingelser

  • 1 STK

  • Skaffevare

EAN/GTIN

4250157915573

Elnummer

2522044

Leverandørens varenummer

251000256

Typebeskrivelse

2522044

Type håndtak:

Vrigrep

Vippe:

Ja

Låses med hengelås:

nei

Stanglås (trepunktslåsing):

nei

Type tetning:

Andre

Standardversjon eller med vinduspanel eller gjennomsiktig dør
Inkludert i leveransen er skap bestående av bunn og dør.
Lås og montasjeplate bestilles separat.

Materiale:
glassfiberforsterket duroplastisk polyester / ABS
Farge: Polyester: RAL 7032, steingrå /ABS: RAL 7035, lys grå (spesialfarge på forespørsel)
Inntrengningsbeskyttelse: IP 65 iht. til EN 60529
Slagfasthet: IK07 iht. til EN 60068-2-75
Brennbarhet: Polyester: V0 / selvslukkende, UL 94 / ABS: HB, UL 94
Isolasjon: fullstendig isolert til VDE 0100
Forstyrrende styrke: Polyester: 26 KV/mm, IEC 60243-1 / ABS: 24 KV/mm, IEC 60243-1
Toksisitet: halogenfri
Overflatemotstand: Polyester: 4 x 1015 Ohm, IEC 60093 / ABS: 4 x 1014 Ohm, IEC 60093
Døråpningsvinkel: 135°
Temperaturspenn: Polyester: -55°C til +90°C, med vindu: -55°C til +80°C, ABS: -40°C til +70°C