Roxtech - RM 20 pakkmoduler m/kjerne 2x0+3,5-16,5mm - RM00100201000
Logg inn eller opprett en konto for å se dine priser og bestille
Grunnleggende spesifikasjoner
Materiale - Andre
Maks antall kabler - 1
Kabeldiameter - 4...14,5 mm
Antall lag - 8
Emballasje og betingelser
1 STK
Skaffevare
EAN/GTIN
7340016904026
Elnummer
1202120
Leverandørens varenummer
RM00100201000
Typebeskrivelse
Standard pakkmodul
Materiale:
Andre
Maks antall kabler:
1
Kabeldiameter:
4...14,5 mm
Antall lag:
8
RM justerbar modul med Multidiameter
Leveres med kjerne i midten og kan derfor også brukes som reserve- eller blindmodul
Passer i rektangulære og runde rammer
Materiale - halogenfri EPDM-gummi
Leveres med kjerne i midten og kan derfor også brukes som reserve- eller blindmodul
Passer i rektangulære og runde rammer
Materiale - halogenfri EPDM-gummi