Roxtech - RM 20w40 pakkmoduler m/kjerne 2x3,5-16,5mm - RM00120401000
Logg inn eller opprett en konto for å se dine priser og bestille
Grunnleggende spesifikasjoner
Materiale - Andre
Maks antall kabler - 2
Kabeldiameter - 3,5...16,5 mm
Antall lag - 10
Emballasje og betingelser
1 STK
Skaffevare
EAN/GTIN
7340016904095
Elnummer
1202148
Leverandørens varenummer
RM00120401000
Typebeskrivelse
Standard pakkmodul
Materiale:
Andre
Maks antall kabler:
2
Kabeldiameter:
3,5...16,5 mm
Antall lag:
10
RM justerbar modul med Multidiameter
Leveres med kjerne i midten og kan derfor også brukes som reserve- eller blindmodul
Passer i rektangulære og runde rammer
Materiale - halogenfri EPDM-gummi
Leveres med kjerne i midten og kan derfor også brukes som reserve- eller blindmodul
Passer i rektangulære og runde rammer
Materiale - halogenfri EPDM-gummi


