Roxtech - S 4x1 primet ramme Pakkeareal 120x120 (mm) - S004000000112
Logg inn eller opprett en konto for å se dine priser og bestille
Grunnleggende spesifikasjoner
Materiale - Stål
Antall rammedeler - 1
Antall gjennomføringer per rammedel - 1
Totalt antall passasjer - 1
Med avtagbare ender - nei
Emballasje og betingelser
1 STK
Skaffevare
EAN/GTIN
7340016905344
Elnummer
1202041
Leverandørens varenummer
S004000000112
Typebeskrivelse
Ramme uten flens for innsveising
Materiale:
Stål
Antall rammedeler:
1
Antall gjennomføringer per rammedel:
1
Totalt antall passasjer:
1
Med avtagbare ender:
nei
Materialkvalitet:
Andre
Brannklasse:
A60
Tykkelse:
60 mm
Høyde:
180 mm
Bredde:
141 mm
For brann-, vann-, gass- og trykktetthet Rektangulær ramme uten flens for innsveising Pakkes med standard pakningsutstyr Materiale - carbon stål S355J2G4