Roxtech - S 6x1 primet ramme Pakkeareal 120x180 (mm) - S006000000112
Logg inn eller opprett en konto for å se dine priser og bestille
Grunnleggende spesifikasjoner
Materiale - Stål
Antall rammedeler - 1
Antall passasjer per rammedel - 1
Totalt antall passasjer - 1
Med avtakbare ender - nei
Emballasje og betingelser
1 STK
Skaffevare
EAN/GTIN
7340016905931
Elnummer
1202061
Leverandørens varenummer
S006000000112
Typebeskrivelse
Ramme uten flens for innsveising
Materiale:
Stål
Antall rammedeler:
1
Antall passasjer per rammedel:
1
Totalt antall passasjer:
1
Med avtakbare ender:
nei
Materialkvalitet:
Andre
Brannklasse:
A60
Tykkelse:
60 mm
Høyde:
238 mm
Bredde:
141 mm
For brann-, vann-, gass- og trykktetthet
Rektangulær ramme uten flens for innsveising
Pakkes med standard pakningsutstyr
Materiale - carbon stål S355J2G4
Rektangulær ramme uten flens for innsveising
Pakkes med standard pakningsutstyr
Materiale - carbon stål S355J2G4