Roxtech - Wedge 120 galvanisert kompresjonsenhet - ARW0001201018
Logg inn eller opprett en konto for å se dine priser og bestille
Grunnleggende spesifikasjoner
Materiale - Andre
Maks antall kabler - 0
Kabeldiameter - 0...0 mm
Antall lag - 0
Emballasje og betingelser
1 STK
Skaffevare
EAN/GTIN
7340016900066
Elnummer
1202104
Leverandørens varenummer
ARW0001201018
Typebeskrivelse
Kompresjonsenhet
Materiale:
Andre
Maks antall kabler:
0
Kabeldiameter:
0...0 mm
Antall lag:
0
Kompresjonsenhet for pakking av rektangulær ramme med bredde 120mm
Materiale - el.galvanisert stål
Materiale - el.galvanisert stål