Runpotec - Glidemiddel for smidigere trekking, Gel - Glidemiddel Gel
Logg inn eller opprett en konto for å se dine priser og bestille
Grunnleggende spesifikasjoner
Egnet for kabel - Ja
Egnet for rør - Ja
Emballasje - Andre
Nettovekt - 1000 g
Kan brukes på kunsstoff - Ja
Emballasje og betingelser
1 STK
Skaffevare
EAN/GTIN
9120045472318
Elnummer
8817367
Leverandørens varenummer
Glidemiddel Gel
Typebeskrivelse
Glidemiddel Gel
Egnet for kabel:
Ja
Egnet for rør:
Ja
Emballasje:
Andre
Nettovekt:
1000 g
Kan brukes på kunsstoff:
Ja
Kan brukes på metall:
Ja
Kan brukes på betong:
Ja
Anvendbar på våte overflater:
nei
Egnet for drikkevann:
nei
Form:
Gel
Vannløslig:
Ja
Syrefri:
Ja
Glidemiddel gel for smidigere trekking i rør
REACHPDF


