Runpotec - Kabelvugge, avrulling og easy trekking, Pro 670mm - 8817009
Logg inn eller opprett en konto for å se dine priser og bestille
Grunnleggende spesifikasjoner
Modell / utførelse - Rulleskinne
Monteringsmetode - Gulvmontering
Maks kabeltrommeldiameter - 1000 mm
Maks kabeltrommelbredde - 670 mm
Nyttelastkapasitet - 215 kg
Emballasje og betingelser
1 STK
Skaffevare
EAN/GTIN
9120045475654
Elnummer
8817009
Leverandørens varenummer
8817009
Typebeskrivelse
Pro 670
Modell / utførelse:
Rulleskinne
Monteringsmetode:
Gulvmontering
Maks kabeltrommeldiameter:
1000 mm
Maks kabeltrommelbredde:
670 mm
Nyttelastkapasitet:
215 kg
Materiale:
Aluminium
Demonterbar:
Ja
Med bærehåndtak:
Ja
Justerbar bredde:
nei
Vekt:
11,35 kg


