Runpotec - Lim for reprasjon av glassfiber trekkefjær etc. - Superlim
Logg inn eller opprett en konto for å se dine priser og bestille
Grunnleggende spesifikasjoner
Bruksområde - Sammensetting/montering
Herdingsmetode - Andre
Farge - Fargeløs
Fysisk form - Væske
Innhold - 3 ml
Emballasje og betingelser
1 STK
Skaffevare
EAN/GTIN
9120045472240
Elnummer
8817365
Leverandørens varenummer
Superlim
Typebeskrivelse
Superlim
Bruksområde:
Sammensetting/montering
Herdingsmetode:
Andre
Farge:
Fargeløs
Fysisk form:
Væske
Innhold:
3 ml
Gjennomsiktig:
Ja
Maks. temperatur:
40 °C
Viskositet:
1,5 Pa·s Pa-s
Arbeidstid:
10...30 s
Ferdigblandet:
Ja
Vannbasert:
nei
Vannfast:
Ja
Emballasje:
Tube
Med pensel:
nei
Nettovekt:
3 g