Runpotec - Tau 10mm, 120m på stativ.Trekketau - 8817011
Logg inn eller opprett en konto for å se dine priser og bestille
Grunnleggende spesifikasjoner
Type tilbehør/reservedel - Andre
Tilbehør - Ja
Reservedel - nei
Emballasje og betingelser
1 STK
Skaffevare
Produktserie
Capstan Winch
Se alle produkter fra denne serienEAN/GTIN
9120045475906
Elnummer
8817011
Leverandørens varenummer
8817011
Typebeskrivelse
Tau 10mm/120m stativ
Type tilbehør/reservedel:
Andre
Tilbehør:
Ja
Reservedel:
nei
Tau for trekking, 10mm / 120m på trommel, med spleiset loop i begge ender. Max: 1.640kg. Ideelt trekketau i kombinasjon med Capstan-vinsj CW 800E. NB: Skal ikke brukes vertikalt eller for å bære eller løfte personer.
REACHPDF


