Runpotec - Tokomponent lim til glassfiber trekkefjær etc. - Tokomonent lim

KopierKopier
Runpotec - Tokomponent lim til glassfiber trekkefjær etc.

Logg inn eller opprett en konto for å se dine priser og bestille

Grunnleggende spesifikasjoner

  • Bruksområde - Sammensetting/montering

  • Herdingsmetode - 2-komponents

  • Farge - Fargeløs

  • Fysisk form - Væske

  • Innhold - 24 ml

Emballasje og betingelser

  • 1 STK

  • Skaffevare

EAN/GTIN

9120045472356

Elnummer

8817366

Leverandørens varenummer

Tokomonent lim

Typebeskrivelse

Tokomponent lim

Bruksområde:

Sammensetting/montering

Herdingsmetode:

2-komponents

Farge:

Fargeløs

Fysisk form:

Væske

Innhold:

24 ml

Gjennomsiktig:

Ja

Maks. temperatur:

40 °C

Viskositet:

15 Pa-s

Arbeidstid:

20...60 s

Ferdigblandet:

nei

Vannbasert:

nei

Vannfast:

Ja

Emballasje:

Tube

Med pensel:

nei

Nettovekt:

50 g

Tokomponent lim til glassfiber trekkefjær etc.