Runpotec - Trekkefjær glassfiber 100m, Ø 11mm. Rørål på stativ med hjul - 8817380
Logg inn eller opprett en konto for å se dine priser og bestille
Grunnleggende spesifikasjoner
Anvendelsesområde - Installasjonsrør
Materiale - Plast
Hodeform - Ring
Form - Rund
Lengde - 100 m
Emballasje og betingelser
1 STK
Skaffevare
EAN/GTIN
9120045474480
Elnummer
8817380
Leverandørens varenummer
8817380
Typebeskrivelse
GF 100m/11mm
Anvendelsesområde:
Installasjonsrør
Materiale:
Plast
Hodeform:
Ring
Form:
Rund
Lengde:
100 m
Materialkvalitet:
GFK (glassfiberforsterket plast)
Farge:
Gul
Bredde / diameter trekketråd:
11 mm
Materialtykkelse trekketråd:
11 mm
Bruddstyrke:
580 kg
Gjengeforbindelse:
Ja
Bæremåte:
Andre
Vridd:
nei
Trekkefjær glassfiber 100m, Ø 11mm på stativ med hjul og telleverk. Inklusiv endehylse og sjakkel. Anbefales for rør Ø 80-250mm. Trekkefjær i glassfiber anbefales kun for gjennomføring i rør, ikke til trekking av kabel. Benytt nylon, stål fjær eller tau til trekking av kabel.
REACHPDF


