Runpotec - Trekkefjær glassfiber 20m, Ø 3mm i kasset med tilbehør - 8810083
Logg inn eller opprett en konto for å se dine priser og bestille
Grunnleggende spesifikasjoner
Anvendelsesområde - Andre
Materiale - Plast
Hodeform - Andre
Form - Andre
Lengde - 20 m
Emballasje og betingelser
1 STK
Skaffevare
EAN/GTIN
7090009794577
Elnummer
8810083
Leverandørens varenummer
8810083
Typebeskrivelse
GF PowerX 20m/3mm
Anvendelsesområde:
Andre
Materiale:
Plast
Hodeform:
Andre
Form:
Andre
Lengde:
20 m
Materialkvalitet:
Andre
Gjengeforbindelse:
Ja
Trekkfjær glassfiber 20m, Ø 3mm i kasset for trekking av kabler i rør. Kassetten inneholder følgende tilbehør: RunpoGlider søketupp, Trekkestrømpe 6-9mm, Endehylser, Skjøtehylser, øye ende, Trekkeskive og superlim. NB! Fjæren bør kun brukes som en problemløser, da glassfiber lett kan skades ved feil bruk. Skyv glassfiberfjæren gjennom røret, trekk tilbake med tau eller nylonfjær for så å trekke kabler.


