Runpotec - Trekkefjær glassfiber 50m med innebygget digitalt telleverk. - 120012
Logg inn eller opprett en konto for å se dine priser og bestille
Grunnleggende spesifikasjoner
Anvendelsesområde - Installasjonsrør
Materiale - Plast
Hodeform - Ring
Form - Andre
Lengde - 50 m
Emballasje og betingelser
1 STK
Skaffevare
EAN/GTIN
9120045477139
Elnummer
8810087
Leverandørens varenummer
120012
Typebeskrivelse
GF3 telleverk 50m/3mm
Anvendelsesområde:
Installasjonsrør
Materiale:
Plast
Hodeform:
Ring
Form:
Andre
Lengde:
50 m
Materialkvalitet:
GFK (glassfiberforsterket plast)
Farge:
Svart
Bredde / diameter trekketråd:
3 mm
Materialtykkelse trekketråd:
3 mm
Bruddstyrke:
130 kg
Gjengeforbindelse:
Ja
Bæremåte:
Kapsling
Diameter trommel/ring:
240 mm
Vridd:
nei


