Runpotec - Trekkefjær glassfiber 120m, Ø 9mm. Rørål på stativ med hjul - 8817379
Logg inn eller opprett en konto for å se dine priser og bestille
Grunnleggende spesifikasjoner
Anvendelsesområde - Installasjonsrør
Materiale - Plast
Hodeform - Ring
Form - Rund
Lengde - 120 m
Emballasje og betingelser
1 STK
Skaffevare
EAN/GTIN
9120045473957
Elnummer
8817379
Leverandørens varenummer
8817379
Typebeskrivelse
GF 120m/9mm
Anvendelsesområde:
Installasjonsrør
Materiale:
Plast
Hodeform:
Ring
Form:
Rund
Lengde:
120 m
Materialkvalitet:
GFK (glassfiberforsterket plast)
Farge:
Gul
Bredde / diameter trekketråd:
9 mm
Materialtykkelse trekketråd:
9 mm
Bruddstyrke:
460 kg
Gjengeforbindelse:
Ja
Bæremåte:
Andre
Diameter trommel/ring:
730 mm
Vridd:
nei


