Runpotec - Trekkefjær glassfiber 80m, Ø 6mm. Rørål trekkefjær på stativ - Prifi-set på stativ Ø6mm, 80m
Logg inn eller opprett en konto for å se dine priser og bestille
Grunnleggende spesifikasjoner
Anvendelsesområde - Installasjonsrør
Materiale - Plast
Hodeform - Ring
Form - Rund
Lengde - 80 m
Emballasje og betingelser
1 STK
Skaffevare
EAN/GTIN
9120045473681
Elnummer
8817056
Leverandørens varenummer
Prifi-set på stativ Ø6mm, 80m
Typebeskrivelse
Trekkefjær GF 80m/6mm
Anvendelsesområde:
Installasjonsrør
Materiale:
Plast
Hodeform:
Ring
Form:
Rund
Lengde:
80 m
Materialkvalitet:
GFK (glassfiberforsterket plast)
Farge:
Gul
Bredde / diameter trekketråd:
6 mm
Materialtykkelse trekketråd:
6 mm
Bruddstyrke:
320 kg
Gjengeforbindelse:
Ja
Bæremåte:
Andre
Vridd:
nei


