Runpotec - Trekkefjær Runpo1 30m nylon trekkefjær - Nylon KST 30
Logg inn eller opprett en konto for å se dine priser og bestille
Grunnleggende spesifikasjoner
Anvendelsesområde - Installasjonsrør
Materiale - Plast
Hodeform - Ring
Form - Rund
Lengde - 30 m
Emballasje og betingelser
1 STK
Lagervare
EAN/GTIN
9120045472196
Elnummer
8817303
Leverandørens varenummer
Nylon KST 30
Typebeskrivelse
Runpo1 30m nylon
Anvendelsesområde:
Installasjonsrør
Materiale:
Plast
Hodeform:
Ring
Form:
Rund
Lengde:
30 m
Materialkvalitet:
Polyamid
Farge:
Svart
Bredde / diameter trekketråd:
4 mm
Materialtykkelse trekketråd:
4 mm
Bruddstyrke:
170 kg
Gjengeforbindelse:
Ja
Bæremåte:
Uten
Vridd:
nei
Trekkefjær nylon 30m med RunpoGlider søketupp. Gir høy skyvekraft og kommer gjennom krappe bøyer.
REACHPDF


