Runpotec - Trekkestrømpe 85-100mm M6/M17 - 8817515
Logg inn eller opprett en konto for å se dine priser og bestille
Grunnleggende spesifikasjoner
For kabeldiameter fra/til - 85...100 mm
Fritt roterende hode - Ja
Hodemodell - Åpen
Materiale - Stål
Maks trekkraft - 14,71 kN
Emballasje og betingelser
1 STK
Skaffevare
EAN/GTIN
9120045474701
Elnummer
8817515
Leverandørens varenummer
8817515
Typebeskrivelse
Trekkestrømpe 85-100mm M6/M17
For kabeldiameter fra/til:
85...100 mm
Fritt roterende hode:
Ja
Hodemodell:
Åpen
Materiale:
Stål
Maks trekkraft:
14,71 kN
Trekkestrømpe for trekking Ø 85-100mm, gjenge M6/M12