Runpotec - Trekkestrømpe 30-40mm M6/M12 - 8817510
Logg inn eller opprett en konto for å se dine priser og bestille
Grunnleggende spesifikasjoner
For kabeldiameter fra/til - 30...40 mm
Fritt roterende hode - Ja
Hodemodell - Åpen
Materiale - Stål
Maks trekkraft - 14,71 kN
Emballasje og betingelser
1 STK
Skaffevare
EAN/GTIN
9120045474657
Elnummer
8817510
Leverandørens varenummer
8817510
Typebeskrivelse
Trekkestrømpe 30-40mm M6/M12
For kabeldiameter fra/til:
30...40 mm
Fritt roterende hode:
Ja
Hodemodell:
Åpen
Materiale:
Stål
Maks trekkraft:
14,71 kN
Trekkestrømpe for trekking Ø 30-40mm, gjenge M6/M12
For bruk sammen med Capstan Vinsj CW800E (8817020) anbefales trekkestrømpe tilpasset vinsj: 8817516, 8817517, 8817518
For bruk sammen med Capstan Vinsj CW800E (8817020) anbefales trekkestrømpe tilpasset vinsj: 8817516, 8817517, 8817518