Runpotec - Trekkestrømpe 70-85mm M6/M16 - Trekkestrømpe 70-85

KopierKopier
Runpotec - Trekkestrømpe 70-85mm M6/M16

Logg inn eller opprett en konto for å se dine priser og bestille

Grunnleggende spesifikasjoner

  • For kabeldiameter - 70...85 mm

  • Fritt roterende hode - Ja

  • Hodemodell - Åpen

  • Materiale - Stål

  • Maks trekkraft - 14,71 kN

Emballasje og betingelser

  • 1 STK

  • Skaffevare

EAN/GTIN

9120045474695

Elnummer

8817514

Leverandørens varenummer

Trekkestrømpe 70-85

Typebeskrivelse

Trekkestrømpe 70-85mm M6/M16

For kabeldiameter:

70...85 mm

Fritt roterende hode:

Ja

Hodemodell:

Åpen

Materiale:

Stål

Maks trekkraft:

14,71 kN

Trekkestrømpe for trekking Ø 70-85mm, gjenge M6/M12