Runpotec - Trekkestrømpe med krok 6-9mm - Strømpe m/krok 6-9mm
Logg inn eller opprett en konto for å se dine priser og bestille
Grunnleggende spesifikasjoner
For kabeldiameter - 6...9 mm
Fritt roterende hode - Ja
Hodemodell - Åpen
Materiale - Stål
Emballasje og betingelser
1 STK
Skaffevare
EAN/GTIN
9120045473308
Elnummer
8817508
Leverandørens varenummer
Strømpe m/krok 6-9mm
Typebeskrivelse
Trekkestrømpe krok 6-9mm
For kabeldiameter:
6...9 mm
Fritt roterende hode:
Ja
Hodemodell:
Åpen
Materiale:
Stål
Trekkestrømpe 6-9mm med krok, for trekking. Passer til Runpo1 og Runpo5 trekkefjær