Runpotec - Trekking søketupp Front Sticks søkespirat - 8817143
Logg inn eller opprett en konto for å se dine priser og bestille
Grunnleggende spesifikasjoner
Type tilbehør/reservedel - Andre
Tilbehør - Ja
Reservedel - Ja
Emballasje og betingelser
1 STK
Skaffevare
EAN/GTIN
9120045474718
Elnummer
8817143
Leverandørens varenummer
8817143
Typebeskrivelse
Front Sticks
Type tilbehør/reservedel:
Andre
Tilbehør:
Ja
Reservedel:
Ja
Søketupp for glassfiber trekkefjærer fra 7,5 - 15mm. Sørger for smidig bøy i krappe rørsvinger. Fjæren har M6 gjenge og monteres i tupp av sjakkel eller rulletupp. Leveres som sett med innhold: 6stk sticks (1m) i forskjellig stivhet. RunpoGlider søketupp med øye. Rullehjul Ø25mm/M6 gjenge. Tupp for endehylse. 3stk M6 forbindelses gjenge.