Rutab - EMT16 MEMBRAN NIPPEL M16 - 1252455
Logg inn eller opprett en konto for å se dine priser og bestille
Grunnleggende spesifikasjoner
Nominell diameter - 16 mm
Modell / utførelse - Lukket
Tetthetsområde - 1...9 mm
Beskyttelsesklasse IP - IP66
Materiale - Plast
Emballasje og betingelser
1 STK
Skaffevare
Produktserie
Quixx blindplugg
Se alle produkter fra denne serienEAN/GTIN
7332291007905
Elnummer
1217960
Leverandørens varenummer
1252455
Typebeskrivelse
1217960
Nominell diameter:
16 mm
Modell / utførelse:
Lukket
Tetthetsområde:
1...9 mm
Beskyttelsesklasse IP:
IP66
Materiale:
Plast
Halogenfri:
Ja
Farge:
Grå
Quixx blindplugg med membran type EMT.
Produsert i grå Polyetylen og har innsatt en membran i elastisk termoplast. For kapslinger med godstykkelse på 2mm eller mer. Passer for hull etter metrisk standard.
Har ikke gjenger og skal trykkes på plass i hullet.
Enkel å penetrere for kabelgjennomføring og beholder en høy IP-grad.
Halogenfri
IP66
Plugg: Polyetylen (PE-LD)
Membran: Termoplastsk elasotomer (TPE)
Farge: Grå
Temperaturområde: -40°C til 80°C
Produsert i grå Polyetylen og har innsatt en membran i elastisk termoplast. For kapslinger med godstykkelse på 2mm eller mer. Passer for hull etter metrisk standard.
Har ikke gjenger og skal trykkes på plass i hullet.
Enkel å penetrere for kabelgjennomføring og beholder en høy IP-grad.
Halogenfri
IP66
Plugg: Polyetylen (PE-LD)
Membran: Termoplastsk elasotomer (TPE)
Farge: Grå
Temperaturområde: -40°C til 80°C


