Rutab - KONTRAMUTTER EMC PG21 - 2621-K

KopierKopier
Rutab - KONTRAMUTTER EMC PG21

Logg inn eller opprett en konto for å se dine priser og bestille

Grunnleggende spesifikasjoner

  • Gjengetype - PG

  • Nominell gjengestørrelse, metrisk/PG - 21

  • Gjengestigning - 1,588 mm

  • Materiale - Metall

  • Materialkvalitet - Messing

Emballasje og betingelser

  • 1 STK

  • Skaffevare

EAN/GTIN

7332291003235

Elnummer

1242595

Leverandørens varenummer

2621-K

Typebeskrivelse

1242595

Gjengetype:

PG

Nominell gjengestørrelse, metrisk/PG:

21

Gjengestigning:

1,588 mm

Materiale:

Metall

Materialkvalitet:

Messing

Farge:

Andre

Form:

Sekskantet

Overflatebeskyttelse:

Forniklet

Halogenfri:

Ja

Fiberforsterket kjerne:

nei

Støtsikker:

Ja

Med jordingsforbindelse:

Ja

Kontramutter EMC PG21 Messing