Rutab - Lokk for AK2 boks IP40 påmontert 4-veis stikkontakt m/jord - AK2 4 Schucko
Logg inn eller opprett en konto for å se dine priser og bestille
Grunnleggende spesifikasjoner
Lengde - 125 mm
Bredde - 100 mm
Form - Rektangulær
Type feste - Klikke
Dybde - 50 mm
Emballasje og betingelser
1 STK
Skaffevare
EAN/GTIN
8712259264226
Elnummer
1300010
Leverandørens varenummer
AK2 4 Schucko
Typebeskrivelse
1300010
Lengde:
125 mm
Bredde:
100 mm
Form:
Rektangulær
Type feste:
Klikke
Dybde:
50 mm
Modell / utførelse:
Taklokk med stikkontakt
Farge:
Grå
Med tilkoblingskabel:
Ja
Antall 3 polede plugger:
0
Antall 4 polede plugger:
0
Antall 5 polede plugger:
0
Beskyttelsesklasse IP:
IP20
Lokk for AK2 boks IP40 påmontert 4-veis stikkontakt m/j. RAL 7035


