Rutab - Lokk IP40 for AK2 for koblingsboks (elnr.1300002) IP40 - AK2 Slätt
Logg inn eller opprett en konto for å se dine priser og bestille
Grunnleggende spesifikasjoner
Lengde - 125 mm
Bredde - 100 mm
Form - Rektangulær
Type feste - Klikke
Dybde - 15 mm
Emballasje og betingelser
1 STK
Skaffevare
EAN/GTIN
8712259161556
Elnummer
1300008
Leverandørens varenummer
AK2 Slätt
Typebeskrivelse
1300008
Lengde:
125 mm
Bredde:
100 mm
Form:
Rektangulær
Type feste:
Klikke
Dybde:
15 mm
Modell / utførelse:
Monteringsdeksel
Farge:
Grå
Med tilkoblingskabel:
nei
Antall 3 polede plugger:
0
Antall 4 polede plugger:
0
Antall 5 polede plugger:
0
Beskyttelsesklasse IP:
IP40
Lokk IP40 for AK2 bokser RAL 7035