Utgått

Rutab - MEMBRANIPPEL KLIKSEAL M25 GRÅ - TKS-7035-M25

KopierKopier
Rutab - MEMBRANIPPEL KLIKSEAL M25 GRÅ

Logg inn eller opprett en konto for å se dine priser og bestille

Grunnleggende spesifikasjoner

  • Nominell diameter - 25 mm

  • Modell / utførelse - Avkuttbar

  • Tetthetsområde - 7...13 mm

  • Med sikringer - 2...5 mm

  • Beskyttelsesklasse IP - IP65

Emballasje og betingelser

  • 1 STK

  • Skaffevare

EAN/GTIN

7394270100205

Elnummer

1242214

Leverandørens varenummer

TKS-7035-M25

Typebeskrivelse

1242214

Nominell diameter:

25 mm

Modell / utførelse:

Avkuttbar

Tetthetsområde:

7...13 mm

Med sikringer:

2...5 mm

Beskyttelsesklasse IP:

IP65

Materiale:

Plast

Halogenfri:

Ja

Farge:

Grå

TKS - Klikseal® RAL 9010 M20. Membrandnipler. Integrert avlastning. Klarer også ett meget stort spenn av kabeldiameter. Monteres raskt og enkelt uten verktøy. Ekstremt montasjevennlig. Godstykkelse 2-5 mm.