Rutab - MEMBRANNIPPEL RUTASEAL LI. M16 EPDM 5-10MM GRÅ IP67 - RUTASEAL-LIGHT M16G

KopierKopier
Rutab - MEMBRANNIPPEL RUTASEAL LI. M16  EPDM 5-10MM GRÅ IP67

Logg inn eller opprett en konto for å se dine priser og bestille

Produktvarianter

Nominell diameter:

16 mm
Se tilgjengelige varianter20 mm
Se tilgjengelige varianter25 mm
Se tilgjengelige varianter50 mm

Tetthetsområde:

5...9 mm
Se tilgjengelige varianter11...16 mm
Se tilgjengelige varianter11...17 mm
Se tilgjengelige varianter27...35 mm
Se tilgjengelige varianter8...12 mm
Se tilgjengelige varianter8...13 mm

Halogenfri:

Ja
Se tilgjengelige varianternei

Farge:

Andre
Se tilgjengelige varianterSvart

Grunnleggende spesifikasjoner

  • Nominell diameter - 16 mm

  • Modell / utførelse - Avkuttbar

  • Tetthetsområde - 5...9 mm

  • Med sikringer - 1...4 mm

  • Beskyttelsesklasse IP - IP67

Emballasje og betingelser

  • 1 STK

  • Lagervare

EAN/GTIN

7332291010356

Elnummer

1242644

Leverandørens varenummer

RUTASEAL-LIGHT M16G

Typebeskrivelse

1242644

Nominell diameter:

16 mm

Modell / utførelse:

Avkuttbar

Tetthetsområde:

5...9 mm

Med sikringer:

1...4 mm

Beskyttelsesklasse IP:

IP67

Materiale:

Gummi

Halogenfri:

Ja

Farge:

Andre

Gummigjennomfør. EPDM M16 grå RAL 7001