Rutab - MEMBRANNIPPEL RUTASEAL LI. M25 EPDM 11-16MM GRÅ IP67 - RUTASEAL-LIGHT M25G
Logg inn eller opprett en konto for å se dine priser og bestille
Produktvarianter
Nominell diameter:
25 mmTetthetsområde:
11...16 mmSe tilgjengelige varianter11...17 mm
Se tilgjengelige varianter27...35 mm
Se tilgjengelige varianter5...9 mm
Se tilgjengelige varianter8...12 mm
Se tilgjengelige varianter8...13 mm
Grunnleggende spesifikasjoner
Nominell diameter - 25 mm
Modell / utførelse - Avkuttbar
Tetthetsområde - 11...16 mm
Med sikringer - 1...4 mm
Beskyttelsesklasse IP - IP67
Emballasje og betingelser
1 STK
Lagervare
Produktserie
EAN/GTIN
7332291010370
Elnummer
1242646
Leverandørens varenummer
RUTASEAL-LIGHT M25G
Typebeskrivelse
1242646
Nominell diameter:
25 mm
Modell / utførelse:
Avkuttbar
Tetthetsområde:
11...16 mm
Med sikringer:
1...4 mm
Beskyttelsesklasse IP:
IP67
Materiale:
Gummi
Halogenfri:
Ja
Farge:
Andre
Gummigjennomfør. EPDM M25 grå RAL 7001