Rutab - MEMBRANPLUGG EMS M20 M/GJENGER QUIXX RUTAB - EMS 20
Logg inn eller opprett en konto for å se dine priser og bestille
Grunnleggende spesifikasjoner
Gjengetype - Metrisk
Nominell gjengestørrelse, metrisk/PG - 20
For kabeldiameter - 1...13 mm
Materiale - Plast
Beskyttelsesklasse IP - IP66
Emballasje og betingelser
1 STK
Skaffevare
EAN/GTIN
7332291008674
Elnummer
1252450
Leverandørens varenummer
EMS 20
Typebeskrivelse
1252450
Gjengetype:
Metrisk
Nominell gjengestørrelse, metrisk/PG:
20
For kabeldiameter:
1...13 mm
Materiale:
Plast
Beskyttelsesklasse IP:
IP66
Gjengestigning:
1,5 mm
Gjengelengde:
20 mm
Fastnøkkelbredde:
24 mm
Sekskant hjørnemål:
27 mm
Materialkvalitet:
Polypropylen
Overflatebeskyttelse:
Ubehandlet
Halogenfri:
Ja
Fiberforsterket kjerne:
nei
Støtsikker:
Ja
Farge:
Grå
RAL-nummer:
7035
Bøyebeskyttelse:
nei
Med kontramutter:
nei
Passer I åpning:
nei
Modell / utførelse:
Rett
Multippel tetningsflate:
nei
Flatkabel nippel:
nei
Med strekkavlastning:
nei
Type tetning:
Membran
Delbart skruefeste:
nei
Driftstemperaturområde:
-30...80 °C
Eksplosjonstestet utførelse:
nei
For Ex-sone:
Uten
For Ex sone - støv:
Uten
For armert kabel:
nei
EMC-utførelse:
nei
Skjermet:
nei


