Rutab - MEMBRANPLUGG EMT 32 IP66 FOR 32MM HULL QUIXX RUTAB - EMT 32
Logg inn eller opprett en konto for å se dine priser og bestille
Grunnleggende spesifikasjoner
Nominell diameter - 32 mm
Modell / utførelse - Lukket
Tetthetsområde - 1...25 mm
Beskyttelsesklasse IP - IP66
Materiale - Plast
Emballasje og betingelser
1 STK
Lagervare
EAN/GTIN
7332291007936
Elnummer
1252458
Leverandørens varenummer
EMT 32
Typebeskrivelse
1252458
Nominell diameter:
32 mm
Modell / utførelse:
Lukket
Tetthetsområde:
1...25 mm
Beskyttelsesklasse IP:
IP66
Materiale:
Plast
Halogenfri:
Ja
Farge:
Grå
MembranpluggEMT 32 RAL 7035