Rutab - OVERGANG PG21-M25 POLYAMID ADAPTER - PG21M25PA

KopierKopier
Rutab - OVERGANG PG21-M25 POLYAMID  ADAPTER

Logg inn eller opprett en konto for å se dine priser og bestille

Grunnleggende spesifikasjoner

  • Gjengetype innvendig gjenge - Metrisk

  • Metrisk innvendige gjengemål - 25

  • Gjengetype utvendig gjenge - PG

  • Gjengemål PG utvendig - 21

  • Materiale - Plast

Emballasje og betingelser

  • 1 STK

  • Skaffevare

EAN/GTIN

7332291007868

Elnummer

1241769

Leverandørens varenummer

PG21M25PA

Typebeskrivelse

1241769

Gjengetype innvendig gjenge:

Metrisk

Metrisk innvendige gjengemål:

25

Gjengetype utvendig gjenge:

PG

Gjengemål PG utvendig:

21

Materiale:

Plast

Forniklet:

nei

Materialkvalitet:

Polyamid

Eksplosjonssikker:

nei

Overgang Polyamid PG21-M25 RAL7035