Rutab - REDUSERING MESSING M25-M16 - M25M16

KopierKopier
Rutab - REDUSERING MESSING M25-M16

Logg inn eller opprett en konto for å se dine priser og bestille

Grunnleggende spesifikasjoner

  • Gjengetype innvendig gjenge - Metrisk

  • Metrisk innvendige gjengemål - 16

  • Gjengetype utvendig gjenge - Metrisk

  • Metrisk utvendige gjengemål - 25

  • Materiale - Messing

Emballasje og betingelser

  • 1 STK

  • Skaffevare

EAN/GTIN

4024092015397

Elnummer

1241983

Leverandørens varenummer

M25M16

Typebeskrivelse

1241983

Gjengetype innvendig gjenge:

Metrisk

Metrisk innvendige gjengemål:

16

Gjengetype utvendig gjenge:

Metrisk

Metrisk utvendige gjengemål:

25

Materiale:

Messing

Forniklet:

Ja

Materialkvalitet:

Andre

Eksplosjonssikker:

nei

Redusering (M) M25-M16