Rutab - Trykkutjevningsventil M12/6.5 POLYAMID GRÅ - 11087512
Logg inn eller opprett en konto for å se dine priser og bestille
Grunnleggende spesifikasjoner
Gjengetype - Metrisk
Nominell gjengestørrelse, metrisk/PG - 12
Materiale - Plast
Materialkvalitet - Polyamid
Overflatebeskyttelse - Ubehandlet
Emballasje og betingelser
30 STK
Skaffevare
EAN/GTIN
7332291010530
Elnummer
1242685
Leverandørens varenummer
11087512
Typebeskrivelse
1242685
Gjengetype:
Metrisk
Nominell gjengestørrelse, metrisk/PG:
12
Materiale:
Plast
Materialkvalitet:
Polyamid
Overflatebeskyttelse:
Ubehandlet
Farge:
Grå
Gjengestigning:
1,5 mm
Halogenfri:
Ja
Fiberforsterket kjerne:
nei
Støtsikker:
Ja
RAL-nummer:
7035
Eksplosjonstestet utførelse:
nei
For Ex-sone:
Uten
For Ex sone - støv:
Uten