Rutab - Trykkutjevningsventil Rustfri M12 - 1242682
Logg inn eller opprett en konto for å se dine priser og bestille
Grunnleggende spesifikasjoner
Gjengetype - Metrisk
Nominell gjengestørrelse, metrisk/PG - 12
Materiale - Metall
Materialkvalitet - Rustfritt stål, andre
Overflatebeskyttelse - Ubehandlet
Emballasje og betingelser
1 STK
Skaffevare
EAN/GTIN
7332291010523
Elnummer
1242682
Leverandørens varenummer
1242682
Typebeskrivelse
1242682
Gjengetype:
Metrisk
Nominell gjengestørrelse, metrisk/PG:
12
Materiale:
Metall
Materialkvalitet:
Rustfritt stål, andre
Overflatebeskyttelse:
Ubehandlet
Farge:
Andre
Gjengestigning:
1,5 mm
Halogenfri:
Ja
Fiberforsterket kjerne:
nei
Støtsikker:
Ja
Eksplosjonstestet utførelse:
nei
For Ex-sone:
Uten
For Ex sone - støv:
Uten


