S.I.B. - Blindplugg M63 polystyrol - 1254788
Logg inn eller opprett en konto for å se dine priser og bestille
Grunnleggende spesifikasjoner
Egnet for gjenget kabelforskruing - Metrisk
Egnet for mobiltelefoner - 63
Med n-kant skiftenøkkel flat - Andre
Emballasje og betingelser
1 STK
Lagervare
EAN/GTIN
7070613006501
Elnummer
1254788
Leverandørens varenummer
1254788
Typebeskrivelse
BLINDPLUGG PLAST
Egnet for gjenget kabelforskruing:
Metrisk
Egnet for mobiltelefoner:
63
Med n-kant skiftenøkkel flat:
Andre
Rund blindplugg i polyamid IP68
Gjengelengde: 12 mm
Materiale: Polyamid .
Forskruvning: Slisse.
Halogenfri: Ja.
Gjengelengde: 12 mm
Materiale: Polyamid .
Forskruvning: Slisse.
Halogenfri: Ja.


