S.I.B. - Flatpakning M12 Neopren - 1252690

KopierKopier
S.I.B. - Flatpakning M12 Neopren

Logg inn eller opprett en konto for å se dine priser og bestille

Grunnleggende spesifikasjoner

  • Materiale - Gummi

  • Ytre diameter - 15 mm

  • Indre diameter - 10 mm

  • Tykkelse - 1,5 mm

  • Antall gjennomføringer - 1

Emballasje og betingelser

  • 1 STK

  • Skaffevare

EAN/GTIN

7070613005771

Elnummer

1252690

Leverandørens varenummer

1252690

Typebeskrivelse

FLATPAKNING

Materiale:

Gummi

Ytre diameter:

15 mm

Indre diameter:

10 mm

Tykkelse:

1,5 mm

Antall gjennomføringer:

1

Materialkvalitet:

CR (neopren)

Egnet for gjengemål metrisk:

12

Passer for gjengestørrelse PG:

0

Passer for gjengemål NPT:

Andre

Passer til alle nipler. Halogenfri Temperaturbestandighet: -40 °C til +130 °C

Innvendig diameter: 10 mm
Utvendig diameter: 15 mm
Godstykkelse: 1,2 mm