S.I.B. - Flatpakning M16 Neopren - 1252691
Logg inn eller opprett en konto for å se dine priser og bestille
Grunnleggende spesifikasjoner
Materiale - Gummi
Ytre diameter - 20 mm
Indre diameter - 13,9 mm
Tykkelse - 1,5 mm
Antall gjennomføringer - 1
Emballasje og betingelser
1 STK
Skaffevare
EAN/GTIN
7070613005788
Elnummer
1252691
Leverandørens varenummer
1252691
Typebeskrivelse
FLATPAKNING
Materiale:
Gummi
Ytre diameter:
20 mm
Indre diameter:
13,9 mm
Tykkelse:
1,5 mm
Antall gjennomføringer:
1
Materialkvalitet:
CR (neopren)
Egnet for gjengemål metrisk:
16
Passer for gjengestørrelse PG:
0
Passer for gjengemål NPT:
Andre
Materiale: Neopren


