S.I.B. - Flatpakning M20 Neopren - 1252692

KopierKopier
S.I.B. - Flatpakning M20 Neopren

Logg inn eller opprett en konto for å se dine priser og bestille

Grunnleggende spesifikasjoner

  • Materiale - Gummi

  • Ytre diameter - 24 mm

  • Indre diameter - 18 mm

  • Tykkelse - 1,5 mm

  • Antall gjennomføringer - 1

Emballasje og betingelser

  • 1 STK

  • Skaffevare

EAN/GTIN

7070613005795

Elnummer

1252692

Leverandørens varenummer

1252692

Typebeskrivelse

FLATPAKNING

Materiale:

Gummi

Ytre diameter:

24 mm

Indre diameter:

18 mm

Tykkelse:

1,5 mm

Antall gjennomføringer:

1

Materialkvalitet:

CR (neopren)

Egnet for gjengemål metrisk:

20

Passer for gjengestørrelse PG:

0

Passer for gjengemål NPT:

Andre

Materiale: Neopren