S.I.B. - Flatpakning M50 Neopren - 1252696
Logg inn eller opprett en konto for å se dine priser og bestille
Grunnleggende spesifikasjoner
Materiale - Gummi
Ytre diameter - 58 mm
Indre diameter - 48 mm
Tykkelse - 1,5 mm
Antall gjennomføringer - 1
Emballasje og betingelser
1 STK
Skaffevare
EAN/GTIN
7070613005832
Elnummer
1252696
Leverandørens varenummer
1252696
Typebeskrivelse
FLATPAKNING
Materiale:
Gummi
Ytre diameter:
58 mm
Indre diameter:
48 mm
Tykkelse:
1,5 mm
Antall gjennomføringer:
1
Materialkvalitet:
CR (neopren)
Egnet for gjengemål metrisk:
50
Passer for gjengestørrelse PG:
0
Passer for gjengemål NPT:
Andre
Materiale: Neopren