S.I.B. - Flatpakning PG11 Neopren - 1252682

KopierKopier
S.I.B. - Flatpakning PG11 Neopren

Logg inn eller opprett en konto for å se dine priser og bestille

Grunnleggende spesifikasjoner

  • Materiale - Gummi

  • Ytre diameter - 23 mm

  • Indre diameter - 17,1 mm

  • Tykkelse - 1,2 mm

  • Antall gjennomføringer - 1

Emballasje og betingelser

  • 1 STK

  • Skaffevare

EAN/GTIN

7070613005696

Elnummer

1252682

Leverandørens varenummer

1252682

Typebeskrivelse

FLATPAKNING

Materiale:

Gummi

Ytre diameter:

23 mm

Indre diameter:

17,1 mm

Tykkelse:

1,2 mm

Antall gjennomføringer:

1

Materialkvalitet:

CR (neopren)

Egnet for gjengemål metrisk:

0

Passer for gjengestørrelse PG:

11

Passer for gjengemål NPT:

Andre

Materiale: Neopren