S.I.B. - Flatpakning PG13 Neopren - 1252683
Logg inn eller opprett en konto for å se dine priser og bestille
Grunnleggende spesifikasjoner
Materiale - Gummi
Ytre diameter - 25 mm
Indre diameter - 19 mm
Tykkelse - 1,2 mm
Antall gjennomføringer - 1
Emballasje og betingelser
1 STK
Skaffevare
EAN/GTIN
7070613005702
Elnummer
1252683
Leverandørens varenummer
1252683
Typebeskrivelse
FLATPAKNING
Materiale:
Gummi
Ytre diameter:
25 mm
Indre diameter:
19 mm
Tykkelse:
1,2 mm
Antall gjennomføringer:
1
Materialkvalitet:
CR (neopren)
Egnet for gjengemål metrisk:
0
Passer for gjengestørrelse PG:
13
Passer for gjengemål NPT:
Andre
Materiale: Neopren


