S.I.B. - Flatpakning PG16 Neopren - 1252684
Logg inn eller opprett en konto for å se dine priser og bestille
Grunnleggende spesifikasjoner
Materiale - Gummi
Ytre diameter - 27 mm
Indre diameter - 21 mm
Tykkelse - 1,2 mm
Antall gjennomføringer - 1
Emballasje og betingelser
1 STK
Skaffevare
EAN/GTIN
7070613005719
Elnummer
1252684
Leverandørens varenummer
1252684
Typebeskrivelse
FLATPAKNING
Materiale:
Gummi
Ytre diameter:
27 mm
Indre diameter:
21 mm
Tykkelse:
1,2 mm
Antall gjennomføringer:
1
Materialkvalitet:
CR (neopren)
Egnet for gjengemål metrisk:
0
Passer for gjengestørrelse PG:
16
Passer for gjengemål NPT:
Andre
Passer til alle nipler. Halogenfri Temperaturbestandighet: -40 °C til +130 °C
Innvendig diameter: 21 mm
Utvendig diameter: 27 mm
Godstykkelse: 1,2 mm
Innvendig diameter: 21 mm
Utvendig diameter: 27 mm
Godstykkelse: 1,2 mm