S.I.B. - Flatpakning PG42 Neopren - 1252688

KopierKopier
S.I.B. - Flatpakning PG42 Neopren

Logg inn eller opprett en konto for å se dine priser og bestille

Grunnleggende spesifikasjoner

  • Materiale - Gummi

  • Ytre diameter - 67 mm

  • Indre diameter - 52,2 mm

  • Tykkelse - 1,5 mm

  • Antall gjennomføringer - 1

Emballasje og betingelser

  • 1 STK

  • Skaffevare

EAN/GTIN

7070613005757

Elnummer

1252688

Leverandørens varenummer

1252688

Typebeskrivelse

FLATPAKNING

Materiale:

Gummi

Ytre diameter:

67 mm

Indre diameter:

52,2 mm

Tykkelse:

1,5 mm

Antall gjennomføringer:

1

Materialkvalitet:

CR (neopren)

Egnet for gjengemål metrisk:

0

Passer for gjengestørrelse PG:

42

Passer for gjengemål NPT:

Andre

Materiale: Neopren